Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autofeed Aktenvernichter SECURIO® AF300, Partikelschnitt HSM® 2092 121, 1.9mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-551463
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     2092 121
EAN/GTIN:
     4026631050647
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Der Aktenvernichter mit Autofeed-Papiereinzug schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 300 Blatt und Einzelpapier. Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl. Zuverlässige und zeitsparende Vernichtung von Papierstapeln. Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb. Nanogrip-Technologie für zuverlässigen Blatteinzug. Nützliche Doppelfunktion: Manuelle Zuführung von Papier während der Autofeed-Stapelverarbeitung. EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by. Automatischer Rücklauf behebt Papierstau. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Multifunktionstaste für intuitive Bedienung. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren. Füllstandskontrolle durch Sichtfenster. Mobil auf Rollen fahrbar. Hochwertige Materialien und Qualität "Made in Germany? für Sicherheit und Langlebigkeit. Mit 3 Jahren Garantie. Blauer Engel: Der Aktenvernichter ist für seine Nachhaltigkeit ausgezeichnet.
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399) P-5, T-5, E-4, F-2, verwendbares Schnittgut Papier, Büroklammern, Kreditkarten, Auffangvolumen 35l, Breite 395mm, Tiefe 381mm, Höhe 740mm, Schnittleistung (80g/qm) 10, Eingabebreite 240mm, manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung automatisch, Schnittgeschwindigkeit 65mm/s, Lieferumfang Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml), Masse (Gewicht) 19kg, Kabel inbegriffen ja, Motor, Leistungsaufnahme 610W, Netzfrequenz 50Hz, Netzspannung 230V, Zertifikate und Zulassungen CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, T-5, E-4, F-2
Streifenschnitt/Partikelschnitt:
Partikelschnitt
Schnittbreite:
1.9
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten
Auffangvolumen:
35
Breite:
395
Tiefe:
381
Höhe:
740
Farbe:
weiß
Schnittleistung (80g/qm):
10
Eingabebreite:
240
manuelle Schaltung/Lichtschrankensteuerung:
automatisch
Schnittgeschwindigkeit:
65
Lieferumfang:
Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50
Masse (Gewicht):
19
Kabel inbegriffen:
ja
Motor, Leistungsaufnahme:
610
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Prüfzeichen Underwriters Laboratories, Blauer Engel
max. Partikellänge (Partikelschnitt):
15
max. Betriebsgeräusch dB:
63
Besonderheit:
Automatischer Papiereinzug für 300 Blatt mit 80 g/qm, automa
Schnittleistung (70g/qm):
11
Weitere Suchbegriffe: Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter cross cut sicherheitsstufe 5, großmengen shredder, großmengen shredder p-5, Autofeed Aktenvernichter SECURIO® AF300,, Aktenvernichter und Zubehör, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büro- und EDV-Aktenvernichter, Büro-Aktenverichter, Büroaktenverichter, Etagen-Aktenvernichter, Home-Office-Aktenvernichter, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, Kleinaktenvernichter, Persönlicher Aktenvernichter, Reißwolf, Schreibtisch-Aktenvernichter, Schreibtischaktenvernichter, Small-Office-Aktenvernichter, SoHo-Aktenvernichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,09*
€ 617,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,86*
€ 605,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,39*
€ 563,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,84*
€ 553,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,80*
€ 528,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.