Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türkeil ALCO 2854, Keilform, 130mm lang, 3.5cm hoch, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-608211
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2854
EAN/GTIN:
     4007735028541
Suchbegriffe:
Türkeil
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
In Keilform mit Edelstahlgriff.
Weitere Informationen:
Form:
Keilform
Länge:
130
Höhe:
3.5
Farbe:
schwarz
Besonderheit:
mit Edelstahl-Handgriff
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: alco türkeil, Abstandhalter, Türpuffer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 2,73*
€ 4,30*
Lager 107
€ 4,30*
ab € 2,74*
€ 4,32*
€ 6,95*
ab € 2,88*
€ 4,66*
€ 7,95*
ab € 2,91*
€ 4,72*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 3,08*
€ 4,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.