Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO2854 Herst.-Nr.: 2854 EAN/GTIN: 4007735028541 |
| |
|
| | |
| - Aus Gummi
- Keilform mit Edelstahl-Handgriff
- Gewicht: 0,16 kg
- Größe: 50 x 130 mm (B x L)
- Höhe: 3,5 cm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Bruttogewicht: | 0.1700 kg | Farbe: | schwarz | Höhe: | 35 mm | Länge: | 130 mm | Marke: | Alco | Material: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 2,74* | € 4,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 2,91* | € 4,57* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,88* | € 4,65* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 2,91* | € 4,71* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,08* | € 4,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|