Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-857294 Herst.-Nr.: T061340 EAN/GTIN: 8715946360225 |
| |
|
| | |
| Original Tintenpatronen für Epson-Drucker und -Faxgeräte. für Druckertyp Stylus D 68, D 68 PE, D 88, D 88 PE, D 88 Plus, DX 3800, DX 3800 Series, DX 3850, DX 3850 Plus, DX 4200, DX 4200 Series, DX 4250, DX 4800, DX 4800 Series, DX 4850, DX 4850 Plus Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | für Druckertyp: | Stylus D 68, D 68 PE, D 88, D 88 PE, D 88 Plus, DX 3800, DX | Farbe: | magenta | Gruppe: | T0613 | Besonderheit: | DURABrite Ink | wiederaufbereitet: | Nein | nachfüllbar: | nein | Bezeichnung: | Inkjetpatrone | Originalzubehör: | ja | Deckung: | 5 |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Stylus D 68; Stylus D 68 PE; Stylus D 88; Stylus D 88 PE; Stylus D 88 Plus; Stylus DX 3800; Stylus DX 3800 Series; Stylus DX 3850; Stylus DX 3850 Plus; Stylus DX 4200; Stylus DX 4200 Series; Stylus DX 4250; Stylus DX 4800; Stylus DX 4800 Series; Stylus DX 4850; Stylus DX 4850 Plus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson, Inkjetpatrone T061, Druckkopf, Druckköpfe, Inkjet-Druckkopf, Inkjet-Druckköpfe, Inkjet-Tintenpatrone, Inkjet-Tintenpatronen, Inkjet-Zubehör, Inkjetdruckkopf, Inkjetdruckköpfe, Inkjetpatrone, Inkjetpatronen, Inkjettintenpatrone, Inkjettintenpatronen, Patrone, Patronen, Tintenpatrone, Tintenpatronen, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Tintenstrahldrucker-Patronen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,19* | € 5,84* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,20* | € 5,96* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 8,57* | € 9,15* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 9,97* | € 10,62* | | | | Lager 107 | | | | | | € 4,30* | ab € 11,30* | € 12,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|