Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-860124 Herst.-Nr.: GS108T-300PES EAN/GTIN: 0606449138634 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: Switch-Kapazität 16 Gb/s, Paket-Weiterleitungsrate 11,9 Mpps, Jumbo-Framesgröße 10.000 Bytes, MAC-Adressen 8 K, Buffer 512 kb, RAM 128 MB. Stromversorgung: max. Leistungsaufnahme 5,5 W. Umgebungsbedingungen: Zulässige Temperatur im Betrieb 0 - 40 °C, zulässige Temperatur im Nicht-Betrieb -20 - 70 °C. Gewicht: 0,43 kg. Weitere Eigenschaften: Switching-Ports: 8, Gigabit Ethernet Ports: 8x RJ-45, Switch-Typ: Standalone, verwaltbar, Layer: 3. Netzwerkstandards Quality of Services (QoS), VLAN, Port-Mirroring, Flow-Control, Full-Duplex, Spanning Tree Protocol (STP), Energy-Efficient Ethernet, Weighted Round Robin (WRR), Broadcast Storm Control, Unicast Storm Control, DHCP-Snooping, Access Control List (ACL), MLD-Snooping, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), Link Aggregation (LAG), Loop Detection, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Loop Protection, Multicast Storm Control, Class of Service (CoS), IGMPv3 Snooping. Flash-Speicher: 32 MB, Modus: Store-and-Forward, Routing: Static Routing, Remoteverwaltungsprotokolle: Web Interface, RMON1, RMON2, RMON3, RMON9, App, Cloud managed, SNMP V3, SNMP V1, SNMP V2c. Authentifizierungsmethoden IEEE 802.1X (RADIUS), TACACS+. Internet-Sicherheit Schutz vor DoS. Besonderheit: Kensington-Lock, Anzahl Lüfter: 0, Farbe: grau. Gehäusematerial Metall. Ethernet-Übertragungstechnik Gigabit Switch. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sfp switch 8 port, soho switch, sfp switch netgear, Ethernet Smart Switch GS108T-300 Gigabit, 100BaseFX Switch, 100BaseT Switch, 10BaseT Switch, 19 Zoll Einbau Switch, Ethernet Switch, Managed Switch, Switching Hub, Unmanaged Switch |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 60,99* | € 76,41* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,33* | € 76,54* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,14* | € 76,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,51* | € 76,74* | | | | Lager 107 | | | | | | Frei Haus | ab € 144,56* | € 175,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|