Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptopständer Riser Flexibel R-Go R-Go Tools RGORISTBL, für Gerätetyp 10" ? 22" Laptop, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-862135
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGORISTBL
EAN/GTIN:
     8719274490531
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Der R-Go Riser Laptopständer ist ein ergonomischer Laptopständer. Sie können den R-Go Riser auf 5 verschiedene Höhen einstellen.
höhenverstellbar ja, Breite 265mm, Tiefe 210mm, Höhe 3mm Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
für Gerätetyp:
10" ? 22" Laptop
höhenverstellbar:
ja
zusammenklappbar:
ja
Breite:
265
Tiefe:
210
Höhe:
3
max. Tragfähigkeit (kg):
5
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, ergonomischer monitorständer, Laptopständer Riser Flexibel R-Go, Bildschirm-Halter, Bildschirmhalter, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Laptop-Ständer, Laptop-Träger, Laptophalter, Laptopträger, Monitorträger, Notebook-Halter, Notebook-Ständer, Notebookträger
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 31,91*
€ 44,44*
€ 5,95*
ab € 54,33*
€ 69,53*
€ 6,78*
ab € 54,99*
€ 69,82*
Frei Haus
ab € 55,48*
€ 70,55*
Lager 107
Frei Haus
ab € 56,37*
€ 71,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,37*
€ 67,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
4250563433678
ab € 535,05*
Zubehör
Apple
4065323816093
ab € 1.081,40*
Zubehör
Getac
ST2C6C3DSFXX
ab € 2.377,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIBASI
ab € 26,33*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATBL
ab € 21,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDOCBL
ab € 64,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDUOBL
ab € 41,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTSI
ab € 55,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSC020BL
ab € 23,60*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSC015BL
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.