Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptopständer Riser Flexible, 5 Stufen höhenverstellbar, Tragkraft: 5 kg, ultrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/rgoristbl_a01.jpg
images/web_details/rgoristbl_a01.jpg
images/web_details/rgoristbl_a02.jpg
images/web_details/rgoristbl_a03.jpg
images/web_details/rgoristbl_b01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-RGORISTBL
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGORISTBL
EAN/GTIN:
     8719274490531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter
Mit diesem Laptopständer können Sie den Bildschirm bequem auf Augenhöhe bringen. Dadurch wird der Kopf in eine natürliche Position gebracht und Spannungen in Nacken und Schultermuskulatur reduziert.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anreißer (Online):
Laptopständer Riser Flexible, 5 Stufen höhenverstellbar
Aufzählung (Online):
fördert eine aufrechte Körperhaltung aus stabilem Aluminium ultradünn und leicht: ideal zum Mitnehmen Tragkraft: bis zu 5 kg leicht einstellbar: kann in 5 Positionen eingestellt werden
Kurzbeschreibung (Online):
Laptopständer Riser Flexible, 5 Stufen höhenverstellbar, Tragkraft: 5 kg, ultradünn und leicht
Langbeschreibung (Online):
Mit diesem Laptopständer können Sie den Bildschirm bequem auf Augenhöhe bringen. Dadurch wird der Kopf in eine natürliche Position gebracht und Spannungen in Nacken und Schultermuskulatur reduziert.
Ursprungsland:
NL
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, ergonomischer Monitorständer, ergonomischer monitorständer, Laptophalter, Laptopträger, Notebookträger, Laptop-Ständer, Notebook-Ständer, Notebook-Halter, Laptop-Träger, Notebook-Träger
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 31,95*
€ 44,21*
€ 5,95*
ab € 54,67*
€ 68,83*
€ 6,78*
ab € 56,22*
€ 70,28*
Frei Haus
ab € 56,22*
€ 70,56*
Frei Haus
ab € 56,61*
€ 70,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
Z15SV1D/A-Z08630887
ab € 1.243,66*
Zubehör
Apple
MLY33D/A-Z08502544
ab € 1.380,00*
Zubehör
Apple
Z1G5-0121000
ab € 2.063,61*
Zubehör
Apple
Z1GD-0111000
ab € 1.880,16*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIBASI
ab € 26,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATBL
ab € 21,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDOCBL
ab € 64,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGORIDUOBL
ab € 42,15*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTSI
ab € 56,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSC020BL
ab € 23,67*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSC015BL
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.