Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschlag DIN lang
>
C6/5 Fensterbriefumschlag
>
Artikel
Briefumschlag DIN C6/C5 MAILmedia®, selbstklebend, Offset mayer network 30006714, Fenster ja, weiß, PG=1000ST
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-900487
Hersteller:
Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
30006714
EAN/GTIN:
4003928701574
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Packung mit 1000 Stück, Klebung SK, Breite 220mm, Höhe 110mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN C6/C5
Packung mit:
1000 Stück
Fenster:
ja
Farbe:
weiß
mit Innendruck:
ja
Klebung:
SK
Breite:
220
Höhe:
110
Papiergewicht:
75
mit Seidenfutter:
nein
Material:
ECF
... >
Postbearbeitung, Klebemittel
>
Briefumschläge
>
Briefumschläge DIN lang
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschlag C6
,
C6 Briefumschlag
,
C6 Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag C6
,
Briefumschlag C6/5
,
C6/5 Briefumschlag
,
DIN lang+
,
C6/5 Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag C6/5
,
Briefumschlag C5/6
,
Briefumschlag C5/C6
,
Briefumschlag DIN lang
,
Briefumschlag DL
,
DIN lang
,
DL Fensterbriefumschlag
,
Fensterbriefumschlag DIN lang
,
Fensterbriefumschlag DL
,
briefumschläge din lang mit fenster selbstklebend weiss 75 g
,
briefumschlag c5/6
,
briefumschlag c5/6 haftklebung
,
Briefumschlag DIN C6/C5 MAILmedia®, selb
,
Briefkurverts
,
Hüllenbündel (Briefumschlag)
,
Hüllenbündel (Luftpost)
,
Hüllenbündel (Trauerbriefumschlag)
,
Kuvertierhülle
,
Kuverts
,
Luftpost-Briefhülle
,
Luftpost-Briefumschlag
,
Luftpostbriefhülle
,
Luftpostbriefumschlag
,
Trauer-Briefhülle
,
Trauer-Briefumschlag
,
Trauerbriefhülle
,
Trauerbriefumschlag
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1039
10 Tage
3
€ 6,99*
ab € 45,09*
€ 60,21*
Lager 107
Frei Haus
ab € 51,06*
€ 76,27*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,27*
€ 90,76
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,81*
€ 89,02
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 65,74*
€ 78,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 64,08*
€ 76,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,64*
€ 73,35
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,90*
€ 67,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 51,06*
€ 60,76
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,05106* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen