Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtasche fadenverstärkt mit Seitenfalte mayer network 30007044, B4, 353mm hoch, HK, weiß, PG=100ST


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-900772
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30007044
EAN/GTIN:
     4003928334307
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
Versandtaschen, bei denen zur Stabilität Fäden mit eingearbeitet sind. Hochweiß mit blauem Innendruck. Haftklebung (HK) - mit Abdeckstreifen, Klebegarantie 3 Jahre.
Fenster nein, Faltenbreite 40mm
Weitere Informationen:
Format:
DIN B4
Höhe:
353
Klebung:
HK
Fenster:
nein
Farbe:
weiß
mit Innendruck:
nein
Besonderheit:
mit Stehboden
Faltenbreite:
40
Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltentasche, faltentasche b4 haftklebung weiß 4cm falte, falten-versandtaschen b4, falten versandtaschen, Versandtasche fadenverstärkt mit Seitenf, Faltboden-Versandhülle, Faltboden-Versandtasche, Faltbodenhülle, Faltentasche (Versandhülle), Folienversandtasche, Freistemplerhülle, Freistemplertasche, Hausposttasche, Karton-Versandtasche, Kartonrückwand-Tasche, Kartonrückwandtasche, Lohnbeutel, Musterbeutel, Papprückwand-Versandhülle, Papprückwand-Versandtasche, Papprückwandtasche, Seitenfalten-Versandhülle, Seitenfalten-Versandtasche, Spitzboden-Versandhülle, Spitzboden-Versandtasche, Spitzbodenhülle, Stehboden-Versandhülle, Stehboden-Versandtasche, Stehbodenhülle, Transparentfolien-Versandtasche, Tyvek-Versandhülle, Tyvek-Versandtasche, Versandhülle, Video-Versandbox, Vollpappe-Versandtasche, Zahltagstasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 36,72*
€ 49,02*
8 Tage
45
€ 6,99*
ab € 69,73*
€ 90,04*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,02*
€ 58,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,45*
€ 57,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,68*
€ 55,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,14*
€ 53,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,51*
€ 50,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,72*
€ 43,70
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.