Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierspender PAPERSTREAM 80019292NE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-970766
Hersteller:
     PAPERSTREAM
Herst.-Nr.:
     80019292NE
EAN/GTIN:
     4032102020071
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
toilettenpapierspender 5 rollen
Toilettenpapierspender mit Magazin-Funktion. Für 3 bzw. 5 Rollen handelsübliches Toilettenpapier mit einem Kerndurchmesser von 37 bis 45 mm. Nach Verbrauch der Rolle rutscht eine neue Rolle durch leichten Druck auf die Rückhaltefeder nach. Ein im Deckel integriertes Rohr sorgt für eine sichere Führung des Rollenstapels. Besonders zeitsparend, da seltener nachzufüllen. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
3 Rollen
Typbezeichnung:
Multirollenspender
Material:
Metall
Breite:
142
Tiefe:
155
Höhe:
390
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapierspender, Abroller (Reinigungsmittel), Abroller, Spender (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Clopapierhalter, Clopapierspender, Falthandtuchspender, Handabroller (Reinigungsmittel), Handtuchspender, Hygienepapierspender, Klopapierhalter, Klopapierspender, Klosettpapierhalter, Klosettpapierspender, Kunststoffspender (Reinigungsmittel), Papierhandtuchspender, Putztuchspender, Seifenspender, Spender für Toilettenpapier, Spender für Toilettenpapiere, Spendersystem (Reinigungsmittel), Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,25*
€ 319,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,22*
€ 316,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,42*
€ 312,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,92*
€ 303,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,15*
€ 260,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.