Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oberflächenreinigungstuch Tork® 190594, 270mm breit, 270mm hoch, weiß, PG=58ST


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-975447
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     190594
EAN/GTIN:
     7322540372724
Suchbegriffe:
Feuchttuchspender
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Feuchttücher für die bequeme, wirksame Oberflächenreinigung, wenn kein Wasser verfügbar ist. Profi-Qualität ? effiziente Oberflächenreinigung. Hart zu Flecken wie Farbe, Öl, Schmutz und Fett. Sanft zur Haut. Im Kunststoffeimer. Rollenlänge: 15,6 m. 1-lagig.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
270
Höhe:
270
Material:
Vlies
Weitere Suchbegriffe: Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapierrolle weiß, kunststoffreinigungstücher, wischtuch-rollen, EDV-Reiniger, EDV-Reinigungsmittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungstuch, Vlies-Reinigungstuch, Vlies-Reinigungstücher, Vliestuch, Vliestücher
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,87*
ab € 28,56*
€ 39,13*
Lager 107
1
€ 4,30*
ab € 29,78*
€ 41,29*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Eimer
€ 41,29*
€ 49,14
pro Eimer
ab 2 Eimer
€ 40,99*
€ 48,78
pro Eimer
ab 5 Eimer
€ 39,85*
€ 47,42
pro Eimer
ab 10 Eimer
€ 39,35*
€ 46,83
pro Eimer
ab 20 Eimer
€ 38,83*
€ 46,21
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 29,78*
€ 35,44
pro Eimer
1 Eimer enthält 58 Tücher (ab € 0,51345* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.