Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autofeuerlöscher P 2 GM mit Kfz.-Halter GLORIA 001473.0000, Brandklasse A, B, C, schwarz/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-976505
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     001473.0000
EAN/GTIN:
     4006325131326
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Auto-Feuerlöscher
Pulverfeuerlöscher nach DIN EN 3 für Kraftfahrzeuge, mit 2 kg Löschpulver geeignet für die Brandklassen A, B und C, sehr kompakte Ausführung, robustes Ventilgehäuse mit Grifföffnung, dadurch einfachste Einhandbedienung. Ausführung inklusive Manometer zur Druckanzeige. Temperaturfunktionsbereich: -30° bis +60°C. Lieferung inklusive Kfz.-Halter und Fensteraufkleber.
Verwendung für PKW, LKW, Werkstätten, Haushalt, Boote, Speditionen, Breite 11.1cm, Tiefe 14.5cm, Höhe 32.2cm, nachfüllbar ja, Masse (Gewicht) 3.5kg Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Brandklasse:
A, B, C
Verwendung für:
PKW, LKW, Werkstätten, Haushalt, Boote, Speditionen
Breite:
11.1
Tiefe:
14.5
Höhe:
32.2
nachfüllbar:
ja
Masse (Gewicht):
3.5
Farbe:
schwarz/rot
Füllmenge:
2
Inhalt:
2000
Durchmesser:
110
Weitere Suchbegriffe: KFZ-Feuerlöscher, KFZ-Löscher, Pulver-Feuerlöscher, Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulver-feuerlöscher gloria, auto-feuerlöscher pulver, auto-feuerlöscher, Autofeuerlöscher P 2 GM mit Kfz.-Halter, Brandschutz, Feuerlöschgeräte, Löscher (Handfeuer-)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
€ 4,30*
ab € 44,05*
€ 57,71*
1 Tag
29
€ 5,90*
ab € 46,53*
€ 61,19*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 76,49*
€ 98,13*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,28*
€ 68,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.