Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 107-976587 Herst.-Nr.: 20747565 EAN/GTIN: 4052677990005 |
| |
|
| | |
| Aktivin® PuraBakt Tücher sind gebrauchsfertige, mit einer alkoholischen Desinfektionslösung getränkte Tücher zur Desinfektion von Flächen in hygienisch sensiblen und patientennahen Bereichen. Ein Nachwischen der Fläche ist nicht erforderlich. Neben einer Wirkung gegen Bakterien (inklusive MRSA und Mykobakterien) und Hefepilzen werden auch behüllte Viren sowie Rota- und Noroviren sicher und schnell inaktiviert. Verwendung für Gebrauchsfertig zur direkten Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten. Oberflächen bis zur völligen Benetzung abwischen. Flächen anschließend vollständig abtrocknen lassen. Nach Entnahme des Tuches ist der Deckel des Spendersystems unmittelbar wieder zu schließen, um ein Verdunsten der Desinfektionslösung und eine mögliche Kontamination zu verhindern. Vor der Wiederbefüllung Behälter und Deckel des Spendersystems reinigen und desinfizieren. Nicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen (Acrylglas) anwenden! Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen. Weitere Informationen: | | Verwendung für: | Gebrauchsfertig zur direkten Desinfektion von Flächen und Me | Frei von Duftstoffen: | Ja | P-Sätze: | Array | Biozid Registrierungsnummer national: | N-66146, N-102610 | Signalwort: | Achtung | H-Sätze: | Array | pH-Wert: | 8 | Zusammensetzung des Desinfektions- oder Reinigungspräparates: | In 100 g Lösung sind als wirksamer Bestandteile enthalten: 4 | mikrobiologisches Wirkungsspektrum: | bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid, levurozid (c. albican | Anwendungsgebiet des Desinfektions- oder Reinigungspräparate: | Gem. Biozidprodukte-Verordnung zur Desinfektion und Reinigun | Behälterform: | Spendereimer |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paket | € 5,70* | ab € 28,14* | € 39,96* | | | | Lager 107 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 32,09* | € 45,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 107 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 107 | | Versand: Lager 107 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 4,30* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 9,80* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|