Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quick-Cart-Mehrzweckwagen Executive-Serie Rubbermaid® 1902465, large, Tiefe 419mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-980557
Herst.-Nr.:
     1902465
EAN/GTIN:
     0086876223583
Suchbegriffe:
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
Vielzweckwagen
Doppeleimer
Zählt zu den branchenweit haltbarsten mobilen Wagenlösungen in den Bereichen Hauswirtschaft, Haustechnik und Instandhaltung. Set bestehend aus Fahrgestell, Teleskopgriff, abnehmbarer Caddy, Fächer und flexible Trennwände. Mobil mit 2 Rollen.
Höhe 635mm, mit Griff ja Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
large
Tiefe:
419
Höhe:
635
Farbe:
schwarz
mit Griff:
ja
Material:
Korpus mit Teflonbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: Fahreimer, Nasswischwagen, Putzwagen, Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, reinigungswagen servicewagen, allzweckwagen, Quick-Cart-Mehrzweckwagen Executive-Seri, Business-Trolley, Roll-Reisetasche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,61*
€ 490,79*
€ 4,95*
ab € 405,08*
€ 491,38*
€ 4,95*
ab € 404,23*
€ 491,38*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 412,01*
€ 502,62*
Lager 107
Frei Haus
ab € 786,82*
€ 906,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 906,55*
€ 1.078,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,81*
€ 1.057,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,75*
€ 985,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,26*
€ 955,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,82*
€ 936,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.