Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger POWER PACK 1620 C, 20 l THOMAS 3615011, 380mm breit, 380mm lang, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-991510
Hersteller:
     Thomas
Herst.-Nr.:
     3615011
EAN/GTIN:
     4005435104893
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Das kompakte Kraftpaket, besonders leise, mit Edelstahlrohren. Motorkopf in Hochglanzoptik; Vorteilhafte Schalterbedienung. Besonders leise, vielseitig einsetzbar; 1600 Watt max.; 2-stufige Hochleistungsturbine. Zubehöraufnahme im Motorkopf; Kabelhalterung; Parkstellung. Saugschlauch mit mechanischer Saugkraftregulierung 1,70 m lang; 2 Stahlrohre verchromt. Lieferumfang: Nass- und Trocken- Allzweckdüse; Teppichdüse; Polsterdüse; Fugendüse; Siphondüse. Langzeit Patronenfilter 2.500 cm2; Papierfiltersack. Volumen: 20 l.
Höhe 470mm, Spannung (Volt) 240V Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
380
Länge:
380
Höhe:
470
Farbe:
blau
Spannung (Volt):
240
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 101,55*
€ 126,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,26*
€ 126,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 101,39*
€ 126,50*
Frei Haus
ab € 104,03*
€ 129,86*
Lager 107
Frei Haus
ab € 151,91*
€ 185,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,74*
€ 221,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,00*
€ 204,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thomas
787421
ab € 11,58*
Zubehör
Thomas
787215
ab € 26,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.