Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkarre PROMAT 9000443058


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-991611
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000443058
EAN/GTIN:
     4015448481683
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Stabile, geschweißte Stahlrohrkonstruktion. Stahlblechschaufel. Radschutz und Sicherheitsgriffe. Pulverbeschichtet taubenblau, RAL 5014. Verschraubte Radbefestigung, einfacher Radwechsel. Luft-Bereifung. Schaufelmaße (L x B): 25 x 32 cm. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Bremse vorhanden:
Nein
Tragfähigkeit:
300
Ausführung der Bereifung:
Luft-Bereifung
Masse (Gewicht):
12.4
zusammenklappbar:
nein
Anzahl Räder:
2
Material:
Stahlrohr pulverbeschichtet
Breite:
580
Höhe:
1300
Farbe:
taubenblau, RAL 5014
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrkarre luftbereifung, kistenkarre, Baukarre, Faßkarre, Faßkipper, Handwagen, Schiebkarre, Schubkarre, Stahlflaschenwagen, Stapelbehälter, Stechkarre, Transportkarre, Treppenkarre
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 105,22*
€ 132,3077*
Frei Haus
ab € 122,45*
€ 148,08*
4 Tage
56
Frei Haus
ab € 144,52*
€ 174,00*
Lager 107
Frei Haus
ab € 145,35*
€ 175,24*
4 Tage
62
€ 6,90*
ab € 98,92*
€ 182,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,15*
€ 206,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,62*
€ 194,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
70100
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.