Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank, 1 Schublade 1 Tür, H 84 cm PROMAT 999.105.0237


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-991661
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     999.105.0237
EAN/GTIN:
     4014641128531
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Robuste geschweißte Konstruktion aus Vierkantstahlrohr 40 x 40 x 2 mm mit Niveauausgleich. Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm, Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung, Oberfläche geölt, robust und widerstandsfähig. Zentralverschluss mit DOM Wechselzylinder. Schubladen mit 90 % Teilauszug, Tragfähigkeit 75 kg, mit Einzelauszugsperre. Durchgehende Aluminium-Griffleisten mit Beschriftungsleiste. Hochwertige Pulverbeschichtung. Fertig montierte Anlieferung. Schubladen x Höhe: 1x 170 mm. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1200
Farbe des Korpus:
enzianblau
Farbe der Front:
lichtgrau RAL 7035
Besonderheit:
Ausstattung: rechts offenes Fach
Material:
Stahlrohr, Holz
Breite:
1500
Tiefe:
700
Höhe:
840
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank promat, montagewerkbank, Werkbank, 1 Schublade 1 Tür, H 84 cm, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank), Werkbank (fahrbar)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 432,73*
€ 477,86*
32 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 452,98*
€ 531,07*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 454,77*
€ 531,60*
17 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 529,692*
€ 615,432*
Lager 107
1
Frei Haus
ab € 664,02*
€ 756,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,17*
€ 899,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,81*
€ 885,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,10*
€ 870,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,36*
€ 841,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 664,02*
€ 790,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
9141427300
ab € 28,35*
Zubehör
PROMAT
9141427301
ab € 62,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.