Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Zusatzfachboden Lagerregal
>
Stahlpaneele Lagerregal
>
Artikel
Fachboden für Steckregal META 20096362, 1000mm breit, Tiefe 400mm, silber
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
107-991680
Hersteller:
META
Herst.-Nr.:
20096362
EAN/GTIN:
4026212268669
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Steckregale. Stahlblech silber verzinkt. Höhenverstellung im 25-mm Raster.
Inhalt der Packung 2 Stück, Material Stahlblech verzinkt Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Breite:
1000
Tiefe:
400
Inhalt der Packung:
2 Stück
Farbe:
silber
Material:
Stahlblech verzinkt
... >
Sonderartikel
>
Sonderartikel
>
Sonderartikel
Weitere Suchbegriffe:
Fachboden für Steckregal
,
Zusatzboden für Steckregal
,
Zusatzebene für Steckregal
,
Lagerregal Metallplatte
,
Lagerregal Stahlpaneele
,
Metallplatte Lagerregal
,
Stahlpaneele Lagerregal
,
meta fachboden für steckregal
,
fachboden für steckregal
,
fachboden stahl
,
Ablageboden
,
Einlegeboden
,
Einlegeboden für Schrank (Büroeinrichtun
,
Fachboden für Regal
,
Fachboden für Regal (Büroeinrichtung)
,
Fachböden für Regale
,
Fachboden für Schrank (Büroeinrichtung)
,
Fachbodenträger für Schrank (Büroeinrich
,
Kleinmöbel
,
Möbel
,
Ordnerregal
,
Ordnerregale
,
Regal
,
Regal-Zubehör
,
Regalboden
,
Regalboden (Büroeinrichtung)
,
Regale
,
Regalzubehör
,
Registratur
,
Stehsammlerregal
,
Stehsammlerregale
Angebote
(28)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
1
pro Paar
€ 7,95*
ab € 24,27*
€ 32,23*
Lager 1498
2 Tage
96
1
pro Paar
€ 5,45*
ab € 25,39*
€ 32,91*
Lager 1736
3 Tage
96
1
pro Paar
€ 4,99*
ab € 25,20*
€ 33,20*
Lager 1955
6 Tage
96
1
pro Paar
€ 5,99*
ab € 25,03*
€ 33,26*
Lager 107
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 40,07*
€ 50,21*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 107
Versand:
Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 107
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fachboden B1700xT400mm Trgf.200kg STA silber verz.f.Großfachregal 2St./VE META
META
200184117
ab € 55,87*
Ähnlich
Fachboden B1700xT500mm Trgf.200kg STA silber verz.f.Großfachregal 2St./VE META
META
200184118
ab € 65,90*
Ähnlich
Fachboden B1700xT600mm Trgf.200kg STA silber verz.f.Großfachregal 2St./VE META
META
200184119
ab € 67,45*
Ähnlich
Fachboden für Steckregal META 200176695, 1000mm breit, Tiefe 300mm, silber
META
200176695
ab € 23,61*
Ähnlich
Fachboden für Steckregal META 20096363, 1000mm breit, Tiefe 500mm, silber
META
20096363
ab € 27,46*
Ähnlich
Fachboden für Steckregal META 20096364, 1000mm breit, Tiefe 600mm, silber
META
20096364
ab € 29,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen