Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungswagen VERMOP 0448


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-991713
Hersteller:
     Vermop
Herst.-Nr.:
     0448
EAN/GTIN:
     4006533104488
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Stahlrohrgestell hochglanzverchromt mit verschleißfesten, kugelgelagerten Lenkrollen Ø 75 mm und stabilen Stoßfangscheiben. Lieferumfang: 1 Kunststoffeimer; 17 l (schwarz, mit rotem Bügel) mit Ausguss; Kunststoff-Mopp-Presse. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
1 Kunststoffeimer; 17 l (schwarz, mit rotem Bügel) mit Ausgu
Tiefe:
600
Breite:
415
Höhe:
540
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
Frei Haus
ab € 109,76*
€ 135,14*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 119,14*
€ 145,60*
1 Tag
8
€ 5,45*
ab € 119,44*
€ 145,75*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 119,44*
€ 146,41*
Lager 107
Frei Haus
ab € 169,67*
€ 205,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,53*
€ 244,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,69*
€ 242,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,64*
€ 231,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,53*
€ 221,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,67*
€ 201,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13120
ab € 4,19*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
1875771
ab € 12,53*
Zubehör
Vermop
18024
ab € 4,38*
Zubehör
Vermop GmbH Zweigniederlassung Wertheim
10705
ab € 13,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.