Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten mit Bodenhülse URBANUS 2-10-076-04-0023


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abbildung
Abbildung
Artikel-Nr.:
     107-991728
Hersteller:
     Urbanus
Herst.-Nr.:
     2-10-076-04-0023
EAN/GTIN:
     4050576019605
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium beschichtet. Mit Bodenhülse. Mit Spitzkappe. Mit Dreikantverschluss. Dieser Artikel ist vom Umtausch ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
75
Höhe:
900
Material:
Aluminium
Farbe:
rot/weiß
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rot/weiß erdanker, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Sperrpfosten mit Bodenhülse, Betonpilz, Edelstahlpfosten, Einschlagpfosten, Gurtabsperrständer, Kettenpfosten, Parkbügel, Parkpfosten, Parkschutzbügel, Poller, Recyclingpoller, Sicherheitspfosten, Transportabler Kettenständer, Universalpfosten, Zierstahlpoller
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 145,00*
€ 177,10*
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 144,62296*
€ 177,27296*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 150,06*
€ 183,87*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 161,08*
€ 196,19*
Lager 107
Frei Haus
ab € 170,18*
€ 206,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,61*
€ 245,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,47*
€ 244,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,92*
€ 234,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,32*
€ 219,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,18*
€ 202,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,35*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.