Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmwasserspeicher elt 6k 400l C 6kW 230-400V STM40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1073-D841A47
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     182241
EAN/GTIN:
     4041056009599
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
aeg standspeicher 400l
standspeicher
Warmwasserspeicher elt 6k 400l C 6kW 230-400V STM40
Weitere Suchbegriffe: standspeicher 400l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.679,91*
€ 1.918,09*
Lager 1073
€ 53,00*
ab € 1.689,68*
€ 1.919,08*
Preise: Lager 1073
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.919,08*
€ 2.283,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.889,49*
€ 2.248,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.792,33*
€ 2.132,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.738,38*
€ 2.068,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.689,68*
€ 2.010,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1073
Versand: Lager 1073
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 53,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1073
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
185983
ab € 31,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.