Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standspeicher 400 Liter 4/6kW AEG STM 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3518K-39755695
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     182241
EAN/GTIN:
     4041056009599
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
aeg standspeicher 400l
standspeicher

Standspeicher 400 Liter 4/6kW AEG STM 40

Die spitzwassergeschützten Standspeicher sind zur zentralen Warmwasserversorgung von Ein- und Zweifamilienhäusern und Gewerbebauten geeignet. Die druckfesten, geschlossenen Geräte können alternativ im Ein- oder Zweikreis-Betrieb mit verschiedenen Anschlussleistungen eingesetzt werden. KOMFORTMERKMALE:  Die Temperatur wird stufenlos über einen Wählregler eingestellt, für den auch eine Energiesparstellung verfügbar ist.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
400 l
Nennleistung:
6 kW
Anschlussspannung:
230..400 V
Dreiphasenausführung:
ja
Frequenz:
50/60 Hz
Ausführungsform:
Standmodell
Sockel-/Unterbauboiler:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: standspeicher 400l
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 1.679,91*
€ 1.918,09*
€ 53,00*
ab € 1.689,68*
€ 1.919,08*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.918,09*
€ 2.282,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.888,52*
€ 2.247,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.791,40*
€ 2.131,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.737,46*
€ 2.067,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.679,91*
€ 1.999,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
185983
ab € 31,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.