Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saunaofen Stand Bi-O MAT 12kW edst 1120x1000x200mm 941127


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standofen Bi-O-Mat U li 12kW
Standofen Bi-O-Mat U li 12kW
Artikel-Nr.:
     1073-E801A48
Hersteller:
     EOS Saunatechnik
Herst.-Nr.:
     941127
EAN/GTIN:
     4005531011279
Suchbegriffe:
Saunaofen
saunaofen
Saunaofen Stand Bi-O MAT 12kW edst 1120x1000x200mm 941127
Weitere Suchbegriffe: Sauna-Ofen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.221,21*
€ 2.491,79*
Lager 1073
€ 53,00*
ab € 2.223,64*
€ 2.492,75*
Preise: Lager 1073
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.492,75*
€ 2.966,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.463,42*
€ 2.931,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.335,22*
€ 2.778,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.269,43*
€ 2.700,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.223,64*
€ 2.646,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1073
Versand: Lager 1073
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 53,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1073
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.