Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Standofen Bi-O-Mat U li 12kW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Standofen Bi-O-Mat U li 12kW
Standofen Bi-O-Mat U li 12kW
Artikel-Nr.:
     3518K-28957609
Hersteller:
     EOS Saunatechnik
Herst.-Nr.:
     941127
EAN/GTIN:
     4005531011279
Suchbegriffe:
Saunaofen
saunaofen

Standofen Bi-O-Mat U li 12kW

Kombi-Hinterwandofen mit seitlich (links) im Ofen integrierter Verdampferwanne, zu verwenden mit den Steuergeräten 45 H2 und EmoTec HCS 9003 und HIC 75, Außen- und Innenmantel komplett aus Edelstahl, Verdampfer linksseitig, Bodenblech als Tropfwannenkonstruktion, Steinkorb mit Aufgusswanne über ganzer Ofenbreite, Aufgusstrichter (Verdampfer) mit 1m Silikon-Verlängerungsschlauch, Verdampferwanne aus Edelstahl für max.
Weitere Informationen:
Montageart:
Standgerät
Leistung:
12 kW
Breite:
1120 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
200 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
Frei Haus
ab € 2.209,27*
€ 2.496,12*
€ 53,00*
ab € 2.223,56*
€ 2.497,08*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.496,12*
€ 2.970,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.453,62*
€ 2.919,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.327,32*
€ 2.769,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.263,87*
€ 2.694,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.209,27*
€ 2.629,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.