Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1078-106945 Herst.-Nr.: 4052899043954 EAN/GTIN: 4052899043954 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Osram - DALI LS/PD LI - DALI LS/PDLI FS1 , VPE:25 Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme. Produkteigenschaften: Direktanschluss an DALI. Licht- und Präsenzsensor für Leuchteneinbau. Präsenzerfassung über passives IR-Element. Arbeitsbereich Lichtsensor: 20…800 lx (gemessen am Sensor). Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED. Nichtentflammbares, halogenfreies Polykarbonat-Kunststoffgehäuse. Montagehöhe: 2…5 m. Produktvorteile: Kleine Gehäuseform. Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40…90° einstellbar. Über DALI adressierbar. Kompaktes Gehäuse für Leuchteneinbau. Tageslichtabhängige Regelung mit Abschaltautomatik bei ausreichendem Tageslicht. Schlanke Gehäuseform und flexibles Montagekonzept. Stromversorgung aus DALI. DALI basiertes Lichtmanagementsystem integrierbar in Gebäudemanagementsysteme. Netzwerk mehrerer Sensoren möglich. Sensorintegration in DALI. Anwendungsgebiete: Einbau in Industrie- und Büroleuchten. Deckenmontage über LS/PD CI KIT oder LS/PD AP KIT möglich. Klassenzimmer. Konferenzräume. Flure. Einzelbüros. Abgependelte Leuchten. Geeignet für Anwendungen im Innenbereich. Gruppenbüros. Technische Ausstattung: Geeignet für DALI Professional und DALIeco Control Steuergerät. Aufsteckbarer Befestigungsrahmen für Leuchtenmontage von innen und außen. Ausführung: Multisensor, Breite: 15.00mm, Höhe: 17.00mm, Tiefe: 17.00mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: Ja, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja EAN/GTIN: 4052899043954 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 97,55* | € 97,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1078 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 78,87* | € 104,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 97,57* | € 122,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 106,43* | € 133,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 126,54* | € 157,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1078 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1078 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1078 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 30,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|