| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-142870 Herst.-Nr.: 12891115 EAN/GTIN: 8711500128911 |
| | |
|
| | |
| Philips - InfraRed Industrial Heat Incandescent - IR100R PAR38 E27 240V Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind. Leuchtmittel: Glühlampe, Lampenform: PAR Reflektor, Sockel: E27, Lampenspannung: 240V, Lampenleistung: 100W, Dimmbar: Nein, Gesamtlänge: 136mm, Durchmesser des Leuchtmittels: 121mm, Mittlere Nennlebensdauer: 5000h EAN/GTIN: 8711500128911 GPC/12NC: 923801145506 Weitere Informationen: | | Sockel: | E27 | Leistung: | 100 W | Mittlere Lebensdauer: | 5000 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Infrarot-Leuchtmittel, Infrarotlampe Leuchtmittel, Infrarot-Lampe, Infrarotlampe, Infrarotlicht-Lampe, Infrarotlichtlampe, Rotlichtlampe, Wärme-Lampe, Wärmelampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, halogenlampe e27 philips, infrarotlampe, glühbirne sockel e27 |
| | |
| |