Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Einbaudeckenleuchte
>
Artikel
Rutec - Tulka IP55 - Tulka LED-Einbaustr. 8W V4A COB 350mA 2700K 35° IP55 ED 68m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1078-144683
Hersteller:
Rutec Licht
Herst.-Nr.:
R5769V4AUWWOK
EAN/GTIN:
4012094476902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Rutec - Tulka IP55 - Tulka LED-Einbaustr. 8W V4A COB 350mA 2700K 35° IP55 ED 68mm ET 55mm
Rutec LED-Einbaustrahler Chip On Board (COB), Einbaustrahler mit hoher Schutzart,
starr 1,4401 X5CrNiMo 316 LED Einbaustr. 8W IP55 o.Konverter
Artikelnummer: RU-R5769V4AUWWOK
Beschreibung: starr 1,4401 X5CrNiMo 316 LED Einbaustr. 8W IP55 o.Konverter
für die Innen- und Außenanwendung, IP 55 · · Gehäuse: V4A Edelstahl, Glasreflektor, Schutzglas · Gehäusefarbe: Edelstahl · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 25° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom: 738 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 55 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter
EAN: 4012094476902
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Lichtfarbe:
827
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
738 lm
Ausstrahlungswinkel:
25 °
Mittlere Lebensdauer:
33000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
8,00 kWh/1000h
... >
Lager 1078
>
Produkte nach Klassen
>
LED Leuchten
... >
Lager 1078
>
Produkte nach Hersteller
>
Rutec
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
deckeneinbauleuchte led 55mm
,
einbauleuchte led
,
einbauleuchte led 55mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,51*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec - Tulka IP55 - LED Einbaustr. 8W IP55 Eckig o.Konverter starr 1,4401 X5CrN
Rutec Licht
R57661UWWOK
ab € 44,33*
Ähnlich
Rutec - Tulka IP55 - LED Einbaustr. 8W IP55 Eckig o.Konverter starr 1,4401 X5CrN
Rutec Licht
R57661UWWOK
ab € 35,59*
Ähnlich
Rutec - Tulka IP55 - LED Einbaustr. 8W IP55 Eckig o.Konverter starr 1,4401 X5CrN
Rutec Licht
R5766HPUWWOK
ab € 36,50*
Ähnlich
Rutec - Tulka IP55 - LED Einbaustr. 8W IP55 Eckig o.Konverter starr 1,4401 X5CrN
Rutec Licht
R5766V4AUWWOK
ab € 36,64*
Ähnlich
Rutec - Tulka IP55 - LED Einbaustr. 8W IP55 o.Konverter starr 1,4401 X5CrNiMo 31
Rutec Licht
R57691UWWOK
ab € 35,59*
Ähnlich
Rutec - Tulka IP55 - LED Einbaustr. 8W IP55 o.Konverter starr 1,4401 X5CrNiMo 31
Rutec Licht
R5769HPUWWOK
ab € 34,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen