Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - Tulka IP55 - LED Einbaustr. 8W IP55 o.Konverter starr 1,4401 X5CrNiMo 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-157776
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     R57691UWWOK
EAN/GTIN:
     4012094476919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

Rutec - Tulka IP55 - LED Einbaustr. 8W IP55 o.Konverter starr 1,4401 X5CrNiMo 316 weiss

Rutec LED-Einbaustrahler Chip On Board (COB), Einbaustrahler mit hoher Schutzart,
TULKA starr 1,4401 X5CrNiMo 316 weiss LED Einbaustr. 8W IP55 o.Konverter
Artikelnummer: RU-R57691UWWOK
Beschreibung: TULKA starr 1,4401 X5CrNiMo 316 weiss LED Einbaustr. 8W IP55 o.Konverter
für die Innen- und Außenanwendung, IP 55 · · Gehäuse: V4A Edelstahl, Glasreflektor, Schutzglas · Gehäusefarbe: weiß · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 25° · Leistung: 8 W · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom: 738 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 54.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 55 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm · Energieeffizienzklasse: F · exklusive Konstantstrom-Konverter
EAN: 4012094476919
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Lichtfarbe:
827
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
738 lm
Ausstrahlungswinkel:
25 °
Mittlere Lebensdauer:
33000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
8,00 kWh/1000h
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,37*
€ 48,44*
3 Tage
15
€ 4,95*
ab € 36,42*
€ 50,30*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 56,37*
€ 74,36*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
85443
ab € 13,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.