Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen - Corepro LEDspot CLA 4.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-214849
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     72837600
EAN/GTIN:
     8718696728376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

Philips - CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen - Corepro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 830 36D

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.
Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Reflektor, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: GU10, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 3000K, Gehäusefarbe: sonstige, Ausstrahlungswinkel: 36°, Nennstrom: 39mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 50mm, Länge: 54mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.1312, Lampenbezeichnung: PAR16, Energieeffizienzklasse: F, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Leistungsfaktor: 0.5, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 5kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 4.6W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 370lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 370lm, Lampenlichtausbeute: 80lm/W, Lichtstärke: 740cd
EAN/GTIN: 8718696728376
GPC/12NC: 929001218102
Weitere Informationen:
Sockel:
GU10
Spannung:
220-240 V
Leistung:
4.6 W
Lichtfarbe:
830
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
370 lm
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Mittlere Lebensdauer:
15000 h
Lichtstaerke:
740 cd
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
5,00 kWh/1000h
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
205
1
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,38*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 1,77*
€ 2,81*
1
€ 5,46*
ab € 1,87*
€ 2,97*
1
€ 8,50*
ab € 2,98*
€ 2,98*
1 Tag
441
1
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
35883600
ab € 2,35*
Ähnlich
Philips
35885000
ab € 2,35*
Ähnlich
Philips
70029400
ab € 7,52*
Ähnlich
Philips
72835200
ab € 1,64*
Ähnlich
Philips
73022500
ab € 2,21*
Ähnlich
Philips
72839000
ab € 1,63*
Ähnlich
Philips
75253100
ab € 1,58*
Ähnlich
Philips
72133900
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
75251700
ab € 1,48*
Ähnlich
Philips
72137700
ab € 2,35*
Ähnlich
Philips
72833800
ab € 1,64*
Ähnlich
Philips
72135300
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.