Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe CorePro LEDspot, GU10, 36°, 4,6W, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Lampe CorePro LEDspot, GU10, 36°, 4,6W, 3000K
LED Lampe CorePro LEDspot, GU10, 36°, 4,6W, 3000K
LED Lampe CorePro LEDspot, GU10, 36°, 4,6W, 3000K
Artikel-Nr.:
     440-PH72837600
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH72837600
EAN/GTIN:
     8718696728376
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED Lampe CorePro LEDspot, GU10, 36°, 4,6W, 3000K

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Quecksilbergehalt: 0,0 mg
  • Produktart: LED Reflektorlampe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 370 lm
  • Lichtstärke: 740 cd
  • Leistungsaufnahme: 4,6 W
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 50 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • EPREL Nr.: 391858
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Artikelnummer: PH72837600
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
205
1
€ 6,90*
ab € 1,41*
€ 2,38*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 1,77*
€ 2,81*
1
€ 5,46*
ab € 1,87*
€ 2,97*
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 2,98*
€ 2,98*
1 Tag
441
1
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 3,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
35883600
ab € 2,35*
Ähnlich
Philips
35885000
ab € 2,35*
Ähnlich
Philips
70029400
ab € 7,52*
Ähnlich
Philips
72835200
ab € 1,64*
Ähnlich
Philips
73022500
ab € 2,21*
Ähnlich
Philips
72839000
ab € 1,63*
Ähnlich
Philips
75253100
ab € 1,58*
Ähnlich
Philips
72133900
ab € 2,22*
Ähnlich
Philips
75251700
ab € 1,48*
Ähnlich
Philips
72137700
ab € 2,35*
Ähnlich
Philips
72833800
ab € 1,64*
Ähnlich
Philips
72135300
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.