Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - CV dimmers with Bluetooth - OT BLE DIM 12-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-242283
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899557833
EAN/GTIN:
     4052899557833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil

Ledvance - CV dimmers with Bluetooth - OT BLE DIM 12-24

CV dimmers with Bluetooth. Produkteigenschaften:
  • Drahtloser 4-Kanal-Dimmer mit einer Ausgangsspannung von 12 V und 24 V
  • Steuerung von LED-Ausgangsleistungen von bis zu 240 W
  • Drahtloses Modul basierend auf Bluethooth Low Energy
  • . Produktvorteile:
  • Steuerung von LED-Modulen in Weiß, Tunable White, RGB- und RGBW-Farben
  • Separates Gehäuse für Deckeneinbau
  • Unterstützt Systeme basierend auf dem CASAMBI-Lichtsteuerungssystem
  • Sehr geringer Installationsaufwand
  • Potenzialfreie Kontakte für den optionelle Anschluss an jeden beliebigen, handelsüblichen Taster
  • . Anwendungsgebiete:
  • Geeignet für Installationen im Innenbereich
  • Handel und Gastgewerbe: Einzelhandelsgeschäfte, Hotels, Restaurants
  • Museen, Wohngebäude
  • .
    Ausführung: dynamisch, Geeignet für Außengebrauch: Nein, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung GPRS: Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Ja, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein, Ohne Dimmfunktion: Nein, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Geeignet für Konstantstrom: Nein, Geeignet für Konstantspannung: Ja, Ausgangsspannung: 12-24V, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): Ja, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: III, Länge: 172.00mm, Breite: 42.00mm, Höhe: 20.00mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: Ja, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja
    EAN/GTIN: 4052899557833
    Weitere Informationen:
    Leistung:
    240 W
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    20
    € 7,90*
    ab € 192,74*
    € 215,52*
    4 Tage
    100
    1
    € 4,90*
    ab € 218,96*
    € 218,96*
    Lager 1078
    1
    1
    Frei Haus
    ab € 176,78*
    € 220,45*
    1
    Frei Haus
    ab € 202,04*
    € 242,90*
    21 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 217,58*
    € 261,17*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 1078
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 220,45*
    € 262,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 219,55*
    € 261,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 211,44*
    € 251,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 204,25*
    € 243,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 197,85*
    € 235,44
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 176,78*
    € 210,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1078
    Versand: Lager 1078
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,90*
    ab € 30,00*
    € 4,90*
    ab € 125,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.