| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-248304 Herst.-Nr.: 80579 EAN/GTIN: 4012094805795 |
| |
|
| | |
| Rutec - Funkhandsender 4-Kanal Einf. 4 ZONEN f.80450 Rutec Betriebs- und Steuergeräte, LED-Steuer und Bustechnik, LED Funk Controller f.80450 Funkhandsender 1-Kanal Einf. 4 ZONEN Artikelnummer: RU-80579 Beschreibung: f.80450 Funkhandsender 1-Kanal Einf. 4 ZONEN Der rutec Funkhandsender verfügt über bis zu 4 Zonen und eignet sich · für einfarbigefarbige Funkempfänger · für die Innenanwendung · Material: Kunststoff · Schutzart: IP20 · CE, REACH, RoHS · Betriebsspannung: 3 V Batterie CR2025 (nicht im Lieferumfang enthalten) · Reichweite: 30 Meter (bei freier Sicht) · Sendefrequenz: 868 MHz · Dimmbereich 0,1 - 100% · mit Memory-Effekt · unabhängige Steuerung von bis zu 4 Zonen · dimmen und schalten von Einzelfarben EAN: 4012094805795 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 22,44* | € 22,44* | | | | Lager 1078 | 8 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,52* | € 24,10* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,86* | € 24,81* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,91* | € 26,15* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 19,61* | € 26,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|