Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec - LED Einbaustr. 7W - LED Einbaustr. 7W Weiß o.Konverter 2700K 38° 350mA C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-248416
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     R57361UWWOK
EAN/GTIN:
     4012094573618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Rutec - LED Einbaustr. 7W - LED Einbaustr. 7W Weiß o.Konverter 2700K 38° 350mA CRI90 m.Scheibe

Rutec LED-Einbaustrahler Chip On Board (COB), GLAW,
2700K 38° 350mA CRI90 m.Scheibe LED Einbaustr. 7W Weiß o.Konverter
Artikelnummer: RU-R57361UWWOK
Beschreibung: 2700K 38° 350mA CRI90 m.Scheibe LED Einbaustr. 7W Weiß o.Konverter
für die Innenanwendung, IP40 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe Glas, klar) · Gehäusefarbe: weiss · dreh- und schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 38° · Leistung: 7 W · Lichtfarbe: 2700 K ( 100K) ultrawarmweiß · Lichtstrom: 650 lm · CRI: >90 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 50 mm · Deckenausschnitt: 80 mm · Außendurchmesser: 92 mm · Energieeffizienzklasse: F · Exklusive Konstantstrom-Konverter
EAN: 4012094573618
Weitere Informationen:
Leistung:
7 W
Lichtfarbe:
927
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
650 lm
Ausstrahlungswinkel:
38 °
Mittlere Lebensdauer:
33000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
7,00 kWh/1000h
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
1
€ 4,90*
ab € 21,45*
€ 31,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,32*
€ 33,23*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
R57365UWWOK
ab € 25,25*
Ähnlich
Rutec Licht
R57365WWOK
ab € 25,17*
Ähnlich
Rutec Licht
R57361WWOK-M
ab € 23,88*
Ähnlich
Rutec Licht
R57361WWOK
ab € 21,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.