Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledvance - Vintage 1906® Carved - Vintage 1906 CARVED PUMPKIN Glass Smoke 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-283914
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075217140
EAN/GTIN:
     4058075217140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
E27 Sockel
Leuchtmittel E27

Ledvance - Vintage 1906® Carved - Vintage 1906 CARVED PUMPKIN Glass Smoke 3

Innenraumleuchten mit Glasapplikationen, Retro-Stil, E27-Sockel, speziell geformter Leuchtenschirmen. Produkteigenschaften: Leuchten mit speziell geformten Glasleuchtenschirmen. Besondere Vintage-Wirkung bei Verwendung mit 1906-LED- oder Halogen-Lampen. Leuchtenfamilie für verschiedene Anwendungsgebiete. Produktvorteile: Anpassbare Erscheinung durch Einsatz separat erhältlicher E27-Lampenformen. Einfache und schnelle Installation. Anwendungsgebiete: Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.). Bars, Restaurants. Technische Ausstattung: Keine Leuchtmittel enthalten. Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.
Geeignet für Wandmontage: Ja, Geeignet für Deckenmontage: Ja, Geeignet für Einbaumontage: Nein, Geeignet für Anbaumontage: Ja, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Nein, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein, Mit Leuchtmittel: Nein, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Fassung: E27, Gehäusefarbe: schwarz, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, Mit Betriebsgerät: Nein, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI-2: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung GPRS: Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -20-+40°C, Geeignet für Notlicht: Nein, Notstromversorgung integriert: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Lichtsensor: Nein, Mit Luftschlitzen: Nein, Breite: 150.00mm, Höhe/Tiefe: 245.00mm, Länge: 350.00mm, Außendurchmesser: 350.0mm, Anschlussart: Schraubklemme, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Bedienung über Bluetooth: Nein, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein
EAN/GTIN: 4058075217140
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1078
1
€ 4,90*
ab € 48,19*
€ 66,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,86*
€ 70,20*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 60,66*
€ 79,40*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,24*
€ 70,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075217188
ab € 37,65*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075217300
ab € 73,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.