Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1906 CARVED PUMPKIN G SMOKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1906 CARVED PUMPKIN G SMOKE
1906 CARVED PUMPKIN G SMOKE
1906 CARVED PUMPKIN G SMOKE
Artikel-Nr.:
     2338L-LE_4058075217140_
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075217140
EAN/GTIN:
     4058075217140
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
E27 Sockel
Leuchtmittel E27

Ledvance Retro-Deckenleuchte Carved Pumpkin mit Rauchglasschirm - Vintage 1906

Die Innenraumleuchte Carved Pumpkin ist eine wunderschöne Ergänzung zu Ihrem Einrichtungsstil!
Die besondere Kürbis-Form des Lampenschirms aus Rauchglas verleiht der Leuchte einen besonderen Retro-Look.
Dank der E27-Fassung steht Ihnen eine große Auswahl an Leuchtmitteln zur Verfügung. Hier empfehlen wir Ihnen Vintage-Leuchtmittel, um das größtmögliche Potential aus Ihrer Leuchte herauszuholen.
Die Installation der Leuchte verläuft schnell und einfach, sodass Sie schnell in den Genuss des angenehmen Lichts kommen.

Technische Daten:

  • Sockel: E27
  • Spannung von [V]: 220.00
  • Spannung bis [V]: 240.00
  • Leistung [W]: max. 40
  • Durchmesser [mm]: -
  • Länge [mm]: 350
  • Breite [mm]: 150
  • Höhe [mm]: 245
  • Lichtstrom [lm]: -
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Lebensdauer [h]: -
  • dimmbar: nein
  • Lichtfarbe code: -
  • Gehäusefarbe: silber
  • Schutzklasse: I
  • Schutzart: IP20
  • Material: Gips
  • batteriebetrieben: n
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
- Lumen
dimmbar:
nein
Leistung:
max. 40 Watt
Energieeffizienzklasse:
A++-E
Lebensdauer:
- Stunden
Sockel:
E27
Länge / Breite / Höhe / Durchmesser:
350 / 150 / 245 / - mm
Spannung:
220.00 - 240.00 Volt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 48,31*
€ 67,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,63*
€ 70,35*
Lager 2338
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 60,94*
€ 79,58*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075217188
ab € 38,30*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075217300
ab € 75,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.