Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - Master LED HPI - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-284765
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     75371900
EAN/GTIN:
     8718699753719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
LED Birne
LED Birnenform

Philips - Master LED HPI - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB

Philips MASTER – LED HPI-Lampen bieten Ihnen eine einfache Lösung mit schneller Amortisation, um HID-Alternativen in Hallen-Anwendungen zu ersetzen. MASTER – LED HPI-Lösungen bieten Ihnen auch die Vorteile der Energieeffizienz und der langen Lebensdauer von LED-Beleuchtung und eine lange Nutzlebensdauer mit Nachrüstoption. Das Design der MASTER – LED HPI ermöglicht eine direkte Nachrüstung von HID-Lampen ohne Wechsel der gesamten Leuchten oder des installierten Vorschaltgeräts. Die MASTER – LED HPI-Lampe ist mit Vorschaltgeräten sowohl mit 250 W als auch 400 W kompatibel, um die Durchführbarkeit solcher Nachrüstungen zu maximieren. Die intelligente Zündlogik verhindert einen Zündgeräteausfall und eine fortgesetzte Zündung, die zu Überhitzung und EMI-Risiken führen können. Mehrere Optionen für den Abstrahlwinkel und ein hoher Farbwiedergabeindex verbessern die Lichtverteilung in Beleuchtungsanwendungen für mittlere und für hohe Räume und schaffen gleichzeitig eine komfortable, sichere und hochproduktive Umgebung.
Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: sonstige, Filamentlampe: Nein, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel: E40, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Gehäusefarbe: schwarz, Ausstrahlungswinkel: 60°, Nennstrom: 700mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 250mm, Länge: 290mm, Schutzart (IP): IP40, Energieeffizienzindex (EEI): 0.1467, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: F, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Klirrfaktor (THD): 0.2, Leistungsfaktor: 0.9, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 140kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 50000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 140W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 20000lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 13000lm, Lampenlichtausbeute: 142lm/W
EAN/GTIN: 8718699753719
GPC/12NC: 929002350902
Weitere Informationen:
Sockel:
E40
Spannung:
220-240 V
Leistung:
140 W
Lichtfarbe:
840
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
20000 lm
Ausstrahlungswinkel:
60 °
Mittlere Lebensdauer:
50000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
140,00 kWh/1000h
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,95*
ab € 93,02*
€ 112,68*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 101,18*
€ 122,19*
Lager 1078
2
1
€ 4,90*
ab € 97,90*
€ 124,19*
1
€ 8,50*
ab € 132,60*
€ 132,60*
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 111,08*
€ 132,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,01*
€ 144,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,90*
€ 116,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
75373300
ab € 98,89*
Ähnlich
Philips
75369600
ab € 75,59*
Ähnlich
Philips
75367200
ab € 80,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.