Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - CV Power supplies 24 V - OT SLIM 30/220-240/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-307082
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4062172135733
EAN/GTIN:
     4062172135733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

Osram - CV Power supplies 24 V - OT SLIM 30/220-240/24

Konstantspannungsversorgungen 24 V. Produktvorteile: Vielseitiger Anwendungsbereich durch Ausgangsleistungen von bis zu 240 W. Sehr hohe Effizienz und Zuverlässigkeit. Konstanter Lichtstrom für sehr niedrige und hohe Temperaturen durch Smart Power Supply. Anwendungsgebiete: Geeignet für SELV-Installationen im Innen- und Außenbereich. Außenanwendungen nur in geeigneten Anlagen. Für den Einsatz in schlanken, flachen Leuchten geeignet oder für den Einbau in abgehängte Decke.
Ausführung: statisch, Geeignet für Außengebrauch: Nein, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung GPRS: Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Geeignet für Konstantstrom: Nein, Geeignet für Konstantspannung: Ja, Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): Ja, Schutzart (IP): IP20, Schutzklasse: II, Länge: 270.00mm, Breite: 30.00mm, Höhe: 17.50mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: Ja, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja
EAN/GTIN: 4062172135733
Weitere Informationen:
Leistung:
35 W
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 37,29*
€ 37,29*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 34,80*
€ 39,83*
Lager 1078
17
1
€ 4,90*
ab € 28,63*
€ 40,40*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 30,80*
€ 41,85*
1
€ 5,00*
ab € 34,22*
€ 46,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.