| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1078-308901 Herst.-Nr.: 31688100 EAN/GTIN: 8719514316881 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Philips - MASTER Value LEDtube T8 - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8 Die Philips MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8- Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in zwei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen, Ultra Output (UO): bis zu 3.700 Lumen. Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Röhre, zweiseitig gesockelt, Filamentlampe: Nein, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel: G13, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Gehäusefarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: 190°, Nennstrom: 99-108mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 28mm, Länge: 1514mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.0847, Lampenbezeichnung: T8, Energieeffizienzklasse: C, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 200000, Klirrfaktor (THD): 0.19, Leistungsfaktor: 0.9, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 23kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 60000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: sonstige, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 23W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 3700lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 3700lm, Lampenlichtausbeute: 160lm/W EAN/GTIN: 8719514316881 GPC/12NC: 929002998002 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sockel: | G13 | Spannung: | 220-240 V | Leistung: | 23 W | Lichtfarbe: | 840 | Farbtemperatur: | 4000 K | Lichtstrom: | 3700 lm | Ausstrahlungswinkel: | 190 ° | Mittlere Lebensdauer: | 60000 h | Energieeffizienzklasse: | C | Energieverbrauch: | 23,00 kWh/1000h |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 9,94* | € 9,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1078 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 6,96* | € 10,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 7,55* | € 10,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 7,75* | € 10,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 8,06* | € 11,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1078 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1078 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1078 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 30,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|