Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED nach Sockel
>
LED G13
>
Artikel
Philips MASTER LED 64691200 LED-Lampe Weiches Weiß 3000 K 20 W G13
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-71625452
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
64691200
EAN/GTIN:
8718699646912
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Die Philips MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8- Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in zwei unterschiedlichen ichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerechet zu werden: High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen | Ultra Output (UO): bis zu 3.700 Lumen.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Energieverbrauch (1000 Stunden)
21 kWh
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
28 mm
Länge (mm)
1500 mm
Gewicht
270 g
Leistungen
Lampenleistung
20 W
Fassungs-/Sockeltyp
G13
Glühlampenform
Rohr
Lichtleistung
2900 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Weiches Weiß
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
240 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
83
Leistungsfaktor
0,9
Anzahl der Schaltzyklen
200000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.5 s
Zertifizierung
CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Energie
Lampenstrom
97 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
... >
Beleuchtung
>
Lampen
>
LED-Lampen
Weitere Suchbegriffe:
LED Tube
,
Leuchtmittel G13
,
Sockel G13
,
philips led röhre 150cm warmweiß
,
led röhre
,
philips led röhre 150cm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips MASTER LED 31686700 energy-saving lamp Weiß 3000 K 23 W G13 D
Philips
31686700
ab € 7,99*
Ähnlich
Philips MASTER LED 64679000 LED-Lampe Weiches Weiß 3000 K 8 W G13
Philips
64679000
ab € 4,45*
Ähnlich
Philips MASTER LED 64681300 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 8 W G13
Philips
64681300
ab € 3,86*
Ähnlich
Philips MASTER LED 64683700 LED-Lampe Tageslicht 6500 K 8 W G13
Philips
64683700
ab € 4,44*
Ähnlich
Philips MASTER LED 64685100 LED-Lampe Weiches Weiß 3000 K 14 W G13
Philips
64685100
ab € 5,68*
Ähnlich
Philips MASTER LED 64687500 LED-Lampe Kaltweiße 4000 K 14 W G13
Philips
64687500
ab € 5,58*
Ähnlich
Philips MASTER LED 64689900 LED-Lampe Tageslicht 6500 K 14 W G13
Philips
64689900
ab € 5,70*
Ähnlich
Philips MASTER LED 64693600 energy-saving lamp 4000 K 20,5 W G13
Philips
64693600
ab € 6,29*
Ähnlich
Philips MASTER LED 64695000 energy-saving lamp 6500 K 20,5 W G13
Philips
64695000
ab € 6,32*
Ähnlich
Philips Master LED-Lampe 3000 K 18,2 W G13
Philips
59241700
ab € 8,80*
Ähnlich
Philips - MASTER Value LEDtube T8 - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8
Philips
31680500
ab € 6,48*
Ähnlich
Philips - MASTER Value LEDtube T8 - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 840 T8
Philips
31682900
ab € 6,45*
Ähnlich
Philips - MASTER Value LEDtube T8 - MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 865 T8
Philips
31684300
ab € 6,02*
Ähnlich
Philips - MASTER Value LEDtube T8 - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 840 T8
Philips
31688100
ab € 6,96*
Ähnlich
Philips - MASTER Value LEDtube T8 - MAS LEDtube VLE 1500mm UO 23W 865 T8
Philips
31690400
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen