Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - PARATHOM® PAR16 - LPPAR1680120 6,9W/840 230V GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-309401
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075608733
EAN/GTIN:
     4058075608733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

Osram - PARATHOM® PAR16 - LPPAR1680120 6,9W/840 230V GU10

LED reflector lamps PAR16 with retrofit pin base. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Hochvolthalogenlampen. Hohe Farbkonsistenz: ? 6 SDCM (Schwellwerteinheit). Nicht dimmbar. Lampe aus Glas. Gute Lichtqualität, Farbwiedergabeindex Ra: ? 80. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Nennspannung: 220V, Nennstrom: 40mA, Leistungsfaktor: 0.70, Lampenleistung: 6.90W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 620lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 620lm, Lampenlichtausbeute: 89lm/W, Lichtstärke: 180cd, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Reflektor, Filamentlampe: Nein, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Sockel: GU10, Farbe: sonstige, Farbtemperatur: 4000K, Ausstrahlungswinkel: 120.00°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 50.00mm, Länge: 52.00mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.14, Lampenbezeichnung: PAR16, Energieeffizienzklasse: F, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 7.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Ja, Kompatibel mit Google Assistant: Ja, Kompatibel mit Amazon Alexa: Ja, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Ja
EAN/GTIN: 4058075608733
Weitere Informationen:
Sockel:
GU10
Spannung:
220 V
Leistung:
6.9 W
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
620 lm
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Mittlere Lebensdauer:
15000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
7,00 kWh/1000h
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 7,50*
ab € 4,45*
€ 6,75*
Lager 1078
3
€ 6,90*
ab € 4,26*
€ 6,77*
3 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,75*
€ 17,46*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075608177
ab € 0,83*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075608030
ab € 0,98*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075608078
ab € 2,31*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075608856
ab € 4,01*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075608719
ab € 7,39*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075608696
ab € 7,40*
Ähnlich
Osram
4058075608191
ab € 1,64*
Ähnlich
Osram
4058075608016
ab € 2,20*
Ähnlich
Osram
4058075607996
ab € 2,41*
Ähnlich
Osram
4058075608139
ab € 8,00*
Ähnlich
Osram
4058075608092
ab € 13,78*
Ähnlich
Osram
4058075608054
ab € 13,80*
Ähnlich
Osram
4058075608818
ab € 4,02*
Ähnlich
Osram
4058075608795
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.