Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform - CorePro lustre ND 5-40W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-309701
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31264700
EAN/GTIN:
     8719514312647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

Philips - CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen-und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.
Nennspannung: 220-240V, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Lampenform: Birnenform, Filamentlampe: Nein, Ausführung Glas/Abdeckung: mattiert, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: E14, Farbe: weiß, Farbtemperatur: 2700K, Gehäusefarbe: weiß, Nennstrom: 44mA, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6, Dimmbar: Nein, Durchmesser: 45mm, Länge: 88mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 0.1187, Lampenbezeichnung: sonstige, Energieeffizienzklasse: F, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 50000, Klirrfaktor (THD): 1.04, Leistungsfaktor: 0.51, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 5kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 15000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Lampenleistung: 5W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 470lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 470lm, Lampenlichtausbeute: 94.00lm/W
EAN/GTIN: 8719514312647
GPC/12NC: 929002969602
Weitere Informationen:
Sockel:
E14
Spannung:
220-240 V
Leistung:
5 W
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
470 lm
Mittlere Lebensdauer:
15000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Energieverbrauch:
5,00 kWh/1000h
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,84*
€ 2,84*
Lager 1078
20
1
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,56*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,31*
€ 3,59*
4 Tage
14
1
€ 7,50*
ab € 2,34*
€ 3,63*
2 Tage
68
1
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31240100
ab € 1,59*
Ähnlich
Philips
31242500
ab € 1,87*
Ähnlich
Philips
31244900
ab € 1,80*
Ähnlich
Philips
31250000
ab € 1,76*
Ähnlich
Philips
31262300
ab € 2,19*
Ähnlich
Philips
31296800
ab € 2,77*
Ähnlich
Philips
31302600
ab € 3,06*
Ähnlich
Philips
31304000
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.