Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform - LED-lamp/Multi-LED - Energieverbrau CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips CorePro LED 31264700 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E14 F
Philips CorePro LED 31264700 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 5 W E14 F
Artikel-Nr.:
     2338L-PH_8719514312647_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     31264700
EAN/GTIN:
     8719514312647
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

CorePro LED Kerzen-und Tropfenlampenform - LED-lamp/Multi-LED - Energieverbrau CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

Markenqualität zum Einstiegspreis. Die CorePro LED Kerzen-und Tropfenformlampen wurde als Ersatz für Glühlampen entwickelt. Sie eignet sich für Leuchten mit E14-Fassung und wirkt auch in Kronleuchtern überaus attraktiv. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Technische Daten:

  • Sockel: E14
  • Leistung [W]: 5-5
  • Durchmesser [mm]: 45
  • Länge [mm]: 88
  • Lichtstrom [lm]: 470-470
  • Lichtfarbe: weiß
  • Farbtemperatur [K]: 2700-2700
  • Lebensdauer [h]: 15000
  • dimmbar: nein
  • Stromart: AC
  • Nennstrom [A]: 44-44
  • Energieeffizienzklasse: F
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Gehäusefarbe: weiß
  • Schutzart: IP20
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,84*
€ 2,84*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 2,18*
€ 3,56*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,31*
€ 3,59*
Lager 2338
14
1
€ 7,50*
ab € 2,34*
€ 3,63*
2 Tage
68
1
€ 5,90*
ab € 2,37*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31240100
ab € 1,59*
Ähnlich
Philips
31242500
ab € 1,87*
Ähnlich
Philips
31244900
ab € 1,80*
Ähnlich
Philips
31250000
ab € 1,76*
Ähnlich
Philips
31262300
ab € 2,19*
Ähnlich
Philips
31296800
ab € 2,77*
Ähnlich
Philips
31302600
ab € 3,06*
Ähnlich
Philips
31304000
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.