Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - Pacific LED Gen5 - WT490C LED100S/840 PSD WB WA7L1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-310060
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     62333000
EAN/GTIN:
     8719514623330
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Lichtmanagement

Philips - Pacific LED Gen5 - WT490C LED100S/840 PSD WB WA7L1200

Die Pacific LED Gen5 ist eine innovative wasserdichte LED-Leuchte der Spitzenklasse, die für ihre optimale Leistung bekannt ist. Sie erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen an die modernen und rauen Industrieumgebungen. Diese sehr robuste, kompakte und zuverlässige Leuchte verfügt über eine ausgezeichnete Lichtqualität. Mit einer hohen mechanischen Schutzart (IK08) sowie einer hohen Wasser- und Staubschutzart (IP66), kombiniert mit einer bewährten chemischen Beständigkeit, kann die Pacific LED Gen5 den rauen Bedingungen in der Automobil-, Nahrungsmittel- und Schwerindustrie hervorragend standhalten. Aber auch in Parkhäusern und Lagerhallen erzielt sie eine gute Leistung. Pacific LED Gen5 Leuchten bieten eine überragende, artefaktfreie Lichtqualität und homogenes Licht. Es gibt sie in verschiedenen Optiken und einem breiten Lichtstromspektrum (bis zu 15.000 lm). Dies bringt mehr Flexibilität bei der Planung von optimierten Lichtsystemen. Die Entwicklung folgt der Strategie der Kreislaufwirtschaft. Das bedeutet, dass diese voll wartungsfähigen Leuchten aufgerüstet werden können, um ihre Gesamtnutzlebensdauer zu verlängern. Ein besonderes Merkmal dieser Leuchten ist ihre schnelle und einfache Installation mit vereinfachter Verdrahtung und verschiedenen Anschluss- und Montagemöglichkeiten. Weitere besondere Merkmale sind ihre attraktiven Gesamtbetriebskosten, ihre Energieeffizienz und Wartungsfreundlichkeit, bei minimaler Betriebsunterbrechung in anspruchsvollen Anwendungen. Um die Pacific LED Gen5 noch vollständiger zu machen, eröffnet die Systemintegration mit Interact Industry zusätzliche Möglichkeiten für optimierte Effizienz, Energieeinsparungen, verbessertes Lichtmanagement, Produktivität und Sicherheit. Das macht sie in jeder Hinsicht zukunftssicher. Entdecken Sie Pacific LED Gen5. Optimale Leistung für anspruchsvolle Umgebungen.
Geeignet für Wandmontage: Ja, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 4, Anschlussart: Steckklemme, Klirrfaktor (THD): 5, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Blendbegrenzung (UGR): 22, Lichtstärke: 3983, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Bedienung über Bluetooth: Nein, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Fassung: sonstige, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Oberflächenschutz Gehäuse: unbehandelt, Gehäusefarbe: weiß, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Ausführung des Rasters: ohne, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 0.259-0.323mA, Geeignet für Pendelaufhängung: Nein, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät: Ja, Austauschbares Betriebsgerät: Ja, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI-2: Ja, Dimmung DALI: Ja, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Geeignet für Deckenmontage: Ja, Dimmung GPRS: Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Ja, Geeignet für Einbaumontage: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Ja, Ohne Dimmfunktion: Nein, Lichtverteiler: sonstige, Lichtverteilung: symmetrisch, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Lichtaustritt: direkt, Geeignet für Anbaumontage: Ja, Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: 100000h, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 80, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Nein, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebu
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Leistung:
66 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
10000 lm
Mittlere Lebensdauer:
100000 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,52*
€ 642,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,68*
€ 585,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,92*
€ 578,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,64*
€ 561,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,56*
€ 518,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62332300
ab € 398,97*
Ähnlich
Philips
10958200
ab € 128,36*
Ähnlich
Philips
62352100
ab € 114,75*
Ähnlich
Philips
62675100
ab € 188,86*
Ähnlich
Philips
62679900
ab € 205,97*
Ähnlich
Philips
62677500
ab € 171,59*
Ähnlich
Philips
62678200
ab € 206,68*
Ähnlich
Philips
62676800
ab € 172,66*
Ähnlich
Philips
62673700
ab € 154,70*
Ähnlich
Philips
62674400
ab € 188,89*
Ähnlich
Philips
62672000
ab € 158,09*
Ähnlich
Philips
62681200
ab € 206,94*
Ähnlich
Philips
10999500
ab € 172,83*
Ähnlich
Philips
62321700
ab € 172,39*
Ähnlich
Philips
62318700
ab € 206,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.