Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - Pacific LED Gen5 - WT490C LED23S/840 PSD WB PI5 L700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-322448
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     10958200
EAN/GTIN:
     8719514109582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Lichtmanagement

Philips - Pacific LED Gen5 - WT490C LED23S/840 PSD WB PI5 L700

Pacific LED gen5 ist eine innovative wasserdichte LED-Leuchte – die beste ihrer Klasse, die für ihre optimale Leistung gelobt wird. Sie erfüllt die anspruchsvollen Anforderungen der modernen und rauen Industrie. Es handelt sich um eine sehr robuste, kompakte und zuverlässige Leuchte mit ausgezeichneter Lichtqualität. Mit einem hohen Grad an mechanischem (IK08), Wasser- und Staubschutz (IP66), kombiniert mit bewährter Chemikalienbeständigkeit, kann die Pacific LED gen5 den rauen Bedingungen der Automobil-, Lebensmittel- und Schwerindustrie perfekt standhalten. Aber auch in Parkhäusern und Lagerhallen leistet sie gute Dienste. Pacific LED gen5-Leuchten bieten eine hervorragende, artefaktfreie Lichtqualität und ein homogenes Licht, das mit verschiedenen Optiken und einer breiten Palette von Lichtleistungen (bis zu 15.000lm) angeboten wird. Dies sorgt für mehr Flexibilität bei der Planung optimierter Beleuchtungskonzepte. Sie sind außerdem nach einem zirkulären Konzept konzipiert, was bedeutet, dass diese vollständig wartungsfähigen Leuchten aufgerüstet werden können, um ihre Gesamtlebensdauer zu verlängern. Die Leuchten zeichnen sich durch ihre schnelle und einfache Installation aus, die durch die Verdrahtung und verschiedene Anschluss- und Montagemöglichkeiten erleichtert wird. Aber auch wegen ihrer attraktiven Gesamtbetriebskosten, Energieeffizienz und Wartungsfreundlichkeit – bei minimaler Betriebsunterbrechung in anspruchsvollen Anwendungen. Um die Pacific LED gen5 abzurunden, eröffnet die Systemintegration mit Interact Industry zusätzliche Möglichkeiten für optimierte Effizienz, Energieeinsparungen, verbessertes Lichtmanagement, Produktivität und Sicherheit. Das macht sie in jeder Hinsicht zukunftssicher. Entdecken Sie Pacific LED gen5: optimale Leistung für anspruchsvolle Umgebungen.
Wandmontage: Nein, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 2, Bedienung über Bluetooth: Nein, EF016431: Nein, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, EFNL0014: Ja, Fassung: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Oberflächenschutz Gehäuse: unbehandelt, Gehäusefarbe: weiß, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Ausführung des Rasters: ohne, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 0.059-0.073mA, Geeignet für Pendelaufhängung: Nein, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät: Ja, Austauschbares Betriebsgerät: Ja, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI-2: Ja, Dimmung DALI: Ja, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Geeignet für Deckenmontage: Ja, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Ja, Dimmung Zigbee: Nein, Geeignet für Einbaumontage: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Nein, Lichtverteiler: sonstige, Lichtverteilung: symmetrisch, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Lichtaustritt: direkt, EF016835: C, Geeignet für Anbaumontage: Ja, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 90, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 5, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 22, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 37, Schutzart (IP): IP66, Schlagfestigkeit: IK08, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Nein, Schutzklasse: I, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen: Ja, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -25-45°C, Geeignet für Notlicht: Nein, Notstromversorgung integriert:
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Leistung:
14.4 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
2300 lm
Mittlere Lebensdauer:
100000 h
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 128,36*
€ 158,46*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 129,59*
€ 159,05*
Frei Haus
ab € 133,81*
€ 164,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 137,36*
€ 167,36*
Lager 1078
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,47*
€ 193,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,93*
€ 230,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,47*
€ 181,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
62333000
ab € 435,56*
Ähnlich
Philips
62332300
ab € 398,97*
Ähnlich
Philips
62352100
ab € 114,75*
Ähnlich
Philips
62675100
ab € 188,86*
Ähnlich
Philips
62679900
ab € 205,97*
Ähnlich
Philips
62677500
ab € 171,59*
Ähnlich
Philips
62678200
ab € 206,68*
Ähnlich
Philips
62676800
ab € 172,66*
Ähnlich
Philips
62673700
ab € 154,70*
Ähnlich
Philips
62674400
ab € 188,89*
Ähnlich
Philips
62672000
ab € 158,09*
Ähnlich
Philips
62681200
ab € 206,94*
Ähnlich
Philips
10999500
ab € 172,83*
Ähnlich
Philips
62321700
ab € 172,39*
Ähnlich
Philips
62318700
ab € 206,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.