Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - CoreLine tempo X-Large - BVP140 LED360-4S 31K3/730 PSU S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     1078-310115
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     90530900
EAN/GTIN:
     8718699905309
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

Philips - CoreLine tempo X-Large - BVP140 LED360-4S 31K3/730 PSU S

Floodlight, Aluminiumdruckguss, Aluminium, Netzteil (Ein/Aus), 31500 lm, 245 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI70, Symmetrisch, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 5 J vandalismusgeschützt, SchutzklasseI, Leuchtenüberspannungsschutz bis 6kV im Gegentaktmodus und bis 8kV im Gleichtaktmodus, Kabel 1,0m mit Wieland-/Adels-kompatiblem Stecker, 3-polig, 3-poliger Anschlussblock
Geeignet für Anbaumontage: Nein, Geeignet für Seilsystem: Nein, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Leuchtenlichtausbeute: 128lm/W, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Blendbegrenzung (UGR): 0, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Bedienung über Bluetooth: Nein, Verstellbarkeit: drehbar und schwenkbar, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Lichtsensor: Nein, Leuchtmittel: LED austauschbar, Mit Leuchtmittel: Ja, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 120, Fassung: ohne, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Oberfläche: pulverbeschichtet, Geeignet für Einbaumontage: Nein, Gehäusefarbe: Aluminium, Werkstoff der Abdeckung: Glas transparent, Oberfläche gebürstet: Nein, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 1076mA, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät: Ja, Austauschbares Betriebsgerät: Ja, Dimmung 0-10 V: Nein, Wandmontage: Ja, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI-2: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Nein, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Geeignet für Pendelaufhängung: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Nein, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Ja, Reflektor: ohne, Lichtverteiler: Refraktorlinse, Geeignet für Deckenmontage: Nein, Lichtverteilung: symmetrisch, Reflektorfarbe: weiß, Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°, Lichtaustritt: direkt, EF016835: D, Klirrfaktor (THD): 6.65, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 96, Geeignet für Traversenmontage: Ja, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 10, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein, Schutzart (IP): IP66, Schlagfestigkeit: IK09, Schutzklasse: I, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -40-50°C, Geeignet für Podest-/Bodenmontage: Ja, Max. Systemleistung: 245W, Lichtfarbe: weiß, Farbtemperatur: 3000K, Farbwiedergabeindex CRI: 70-79, Lichtstrom: 34200-37800lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 31500lm, Lichtstärke: 42900cd, Leistungsfaktor: 0.99, Flimmerwert Pst LM: 0.35, Farbtemperatur einstellbar: nein, Geeignet für Stromschienenmontage: Ja, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Stroboskopeffektwert SVM: 0.07, Breite: 560mm, Höhe/Tiefe: 70mm, Länge: 540mm, Geeignet für Klemmmontage: Nein, Art der Verdrahtung: Abschluss, Polzahl: 3, Leiterquerschnitt: 1.5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt: 7-14mm², Anschlussart: Schneidklemme IDC, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen: Nein, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 4, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 6, Notstromversorgung integriert: Nein
EAN/GTIN: 8718699905309
GPC/12NC: 912300057779
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Leistung:
245 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000 K
Lichtstrom:
31500 lm
Mittlere Lebensdauer:
100000 h
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 526,44*
€ 599,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 525,97*
€ 600,48*
Frei Haus
ab € 528,49*
€ 605,60*
€ 5,95*
ab € 579,83*
€ 658,69*
Lager 1078
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 819,44*
€ 911,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 911,15*
€ 1.084,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,51*
€ 1.078,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 878,18*
€ 1.045,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 856,28*
€ 1.018,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 819,44*
€ 975,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
87280900
ab € 519,97*
Ähnlich
Philips
87284700
ab € 522,60*
Ähnlich
Philips
87279300
ab € 516,33*
Ähnlich
Philips
87283000
ab € 543,52*
Ähnlich
Philips
87278600
ab € 517,75*
Ähnlich
Philips
87282300
ab € 507,57*
Ähnlich
Philips
90527900
ab € 522,23*
Ähnlich
Philips
90526200
ab € 549,28*
Ähnlich
Philips
90529300
ab € 546,70*
Ähnlich
Philips
90522400
ab € 509,09*
Ähnlich
Philips
90528600
ab € 545,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.