Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips CoreLine tempo X-Large Grau 250 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips CoreLine tempo X-Large Grau 250 W LED
Philips CoreLine tempo X-Large Grau 250 W LED
Philips CoreLine tempo X-Large Grau 250 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77906742
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     87283000
EAN/GTIN:
     8718699872830
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
53 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Technische Details
Effektive Projektionsfläche
0.26 m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
540 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
17010 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium, Glas, Stahl
Schutzart
I
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
IK-Kodex
IK08
Leistungsfaktor
0,98
Lampen
Gesamtleistung
250 W
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
36120 lm
Beleuchtungseffizienz
144 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Einschaltzeit
0.3 ms
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 543,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,99*
€ 740,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,88*
€ 728,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,68*
€ 691,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,29*
€ 667,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,52*
€ 646,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
87280900
ab € 519,97*
Ähnlich
Philips
87284700
ab € 522,60*
Ähnlich
Philips
87279300
ab € 516,33*
Ähnlich
Philips
87278600
ab € 517,75*
Ähnlich
Philips
87282300
ab € 507,57*
Ähnlich
Philips
90527900
ab € 522,23*
Ähnlich
Philips
90530900
ab € 525,97*
Ähnlich
Philips
90526200
ab € 549,28*
Ähnlich
Philips
90529300
ab € 546,70*
Ähnlich
Philips
90522400
ab € 509,09*
Ähnlich
Philips
90528600
ab € 545,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.