Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1078-310201
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     97576000
EAN/GTIN:
     8718699975760
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Netztrafo

Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200

L1200 mm, Polykarbonat, Grau, Kabelloser Interact System Ready Treiber, 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM=3, Breitstrahlend (WB), Satiniert, Polykarbonat, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 5 J vandalismusgeschützt, SchutzklasseI, Schnellsteckverbinder, 3-polig
Wandmontage: Ja, Geeignet für Leuchtmittelanzahl: 1, Bedienung über Bluetooth: Ja, EF016431: Nein, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein, EFNL0014: Nein, Fassung: sonstige, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Oberflächenschutz Gehäuse: unbehandelt, Gehäusefarbe: grau, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff matt/satiniert, Ausführung des Rasters: ohne, Spannungsart: AC, Nennspannung: 220-240V, Nennstrom: 110-120mA, Geeignet für Pendelaufhängung: Ja, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Mit Betriebsgerät: Ja, Austauschbares Betriebsgerät: Ja, Dimmung 0-10 V: Nein, Dimmung 1-10 V: Nein, Dimmung DALI-2: Nein, Dimmung DALI: Nein, Dimmung DMX: Nein, Dimmung DSI: Nein, Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): Nein, Geeignet für Deckenmontage: Ja, Dimmung LineSwitch: Nein, Dimmung herstellerspezifisch: Ja, Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein, Dimmung Phasenabschnitt: Nein, Dimmung Phasenanschnitt: Nein, Dimmung programmierbar: Nein, Dimmung RF: Ja, Dimmung Sine Wave Reduction: Nein, Dimmung Touch and Dim: Nein, Dimmung Zigbee: Ja, Geeignet für Einbaumontage: Nein, Dimmung mit Push-button: Nein, Ohne Dimmfunktion: Nein, Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel, Lichtverteilung: symmetrisch, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3, Lichtaustritt: direkt, EF016835: E, Geeignet für Anbaumontage: Ja, Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.: 80, Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq): 5, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16: 22, Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16: 40, Schutzart (IP): IP65, Schlagfestigkeit: IK08, Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Nein, Schutzklasse: I, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen: Ja, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -20-35°C, Geeignet für Notlicht: Nein, Notstromversorgung integriert: Nein, Mit Bewegungsmelder: Nein, Mit Lichtsensor: Nein, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich: Ja, Mit Luftschlitzen: Nein, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 850 °C - 30 s, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: Nein, Max. Systemleistung: 30W, Leuchtenlichtausbeute: 133lm/W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 4000lm, Lichtfarbe: weiß, Farbtemperatur: 4000K, Flimmerwert Pst LM: 1, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Leistungsfaktor: 0.9, Stroboskopeffektwert SVM: 1.6, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein, Breite: 80mm, Höhe/Tiefe: 76mm, Länge: 1215mm, Einbauhöhe/-tiefe: 1215mm, Art der Verdrahtung: geeignet für Durchgangsverdrahtung, Mit Leuchtmittel: Ja, Polzahl: 3, Leiterquerschnitt: 2.5mm², Anschlussart: Steckklemme, Klirrfaktor (THD): 20, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0, Blendbegrenzung (UGR): 25, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein
EAN/GTIN: 8718699975760
GPC/12NC: 910505101269
Weitere Informationen:
Spannung:
220-240 V
Leistung:
30 W
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstrom:
4000 lm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,58*
€ 133,74*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,24*
€ 133,83*
Frei Haus
ab € 113,39*
€ 139,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 117,00*
€ 142,84*
Lager 1078
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 151,95*
€ 182,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,11*
€ 198,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
WT120LED40EL3
ab € 160,83*
Ähnlich
Philips
50215499
ab € 27,00*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 63,52*
Ähnlich
Philips
50221599
ab € 32,49*
Ähnlich
Philips
NULL
ab € 68,52*
Ähnlich
Philips
50216199
ab € 34,73*
Ähnlich
Philips
96267800
ab € 75,45*
Ähnlich
Philips
36934199
ab € 59,12*
Ähnlich
Philips
36936599
ab € 52,03*
Ähnlich
Philips
50020499
ab € 41,08*
Ähnlich
Philips
88312900
ab € 182,64*
Ähnlich
Philips
50222299
ab € 34,79*
Ähnlich
Philips
96256200
ab € 78,42*
Ähnlich
Philips
97577700
ab € 234,33*
Ähnlich
Philips
97580700
ab € 142,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.