Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
LED Feuchtraumleuchte
>
Artikel
Philips CoreLine Deckenbeleuchtung LED 38 W
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-36195119
Hersteller:
Philips
Herst.-Nr.:
WT120LED40EL3
EAN/GTIN:
8718291854197
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe ip 65
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl, Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
38 W
Gesamtleistung
38 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4000 lm
Lichtstrom-Toleranz
+/-10 %
Strahlungswinkel
120 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Technische Details
Treiber-Fehlerrate bei 5000 Stunden
1 %
Geeignet für Zufallsschalten
Ja
Glühdrahtprüfung
850/30
Farbcode Lampe
840
Menge äußerer Karton
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
87 mm
Tiefe
1223 mm
Höhe
96 mm
Gewicht
2530 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Geeignet für Licht Typ
Ambiente
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Deckenbeleuchtungen
Weitere Suchbegriffe:
led feuchtraumleuchte
,
led feuchtraumleuchte ip 65
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 160,83*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,42*
€ 231,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,54*
€ 221,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,79*
€ 211,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,83*
€ 191,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN
Philips
50215499
ab € 27,00*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600
Philips
NULL
ab € 63,52*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN
Philips
50221599
ab € 32,49*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200
Philips
NULL
ab € 68,52*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN
Philips
50216199
ab € 34,73*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500
Philips
96267800
ab € 75,45*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500
Philips
36934199
ab € 59,12*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200
Philips
36936599
ab € 52,03*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500
Philips
50020499
ab € 41,08*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L120
Philips
88312900
ab € 182,64*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN
Philips
50222299
ab € 34,79*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200
Philips
96256200
ab € 78,42*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L120
Philips
97577700
ab € 234,33*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200
Philips
97576000
ab € 108,58*
Ähnlich
Philips - CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C - WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200
Philips
97580700
ab € 142,73*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen