Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1078-316905 Herst.-Nr.: 4058075715264 EAN/GTIN: 4058075715264 |
| | |
|
| | |
| Ledvance - HIGH BAY COMPACT REFLECTOR - HB COMP V REFL 225W 80DEG SI VS2 (2er Pack) , VPE:1 Aluminium-Reflektor für HIGHBAY COMPACT Leuchten. Produkteigenschaften: Ausstrahlungswinkel: 80°. Reflektor aus hochwertigem Aluminium. Art des Zubehörs: Reflektor, Ausführung des Rasters/Reflektors: glänzend, Werkstoff: Aluminium, Farbe: Silber, Höhe/Tiefe: 140mm, Durchmesser: 475mm EAN/GTIN: 4058075715264 Weitere Informationen: | | Ausstrahlungswinkel: | 80 ° |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 54,53* | € 54,53* | | | | Lager 1078 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 45,97* | € 62,30* | | | | | | 19 Tage | | | 2 | | € 4,95* | ab € 51,00* | € 64,93* | | | | | | | | 2 | | € 5,46* | ab € 52,78* | € 66,77* | | | | | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 54,745* | € 69,215* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1078 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,97* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1078 | | Versand: Lager 1078 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|