Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Reflektor (VE2) HBCOMPVREFL225W80DSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-99467771
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075715264
EAN/GTIN:
     4058075715264
Suchbegriffe:
Lampenreflektor

Aluminium-Reflektor (VE2) HBCOMPVREFL225W80DSI

Aluminium-Reflektor für HIGHBAY COMPACT Leuchten. Produkteigenschaften: Ausstrahlungswinkel: 80°. Reflektor aus hochwertigem Aluminium.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Ausführung des Rasters/Reflektors:
glänzend
Werkstoff:
Aluminium
Ausstrahlungswinkel:
80 °
Farbe:
Silber
Länge:
475 mm
Höhe/Tiefe:
140 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 54,53*
€ 54,53*
11 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 45,97*
€ 62,30*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 51,00*
€ 64,93*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 52,78*
€ 66,77*
2
Frei Haus
ab € 54,745*
€ 69,215*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 66,77*
€ 79,4563
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,55*
€ 75,6245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,1374
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,44*
€ 70,7336
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,78*
€ 62,8082
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,78* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 133,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.